Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IMPACT 3106-90 Duster 33 tuuman lampaanvilla | AC4LZQ 30F088

IMPACT PRODUCTS 3106-90 Duster 33 tuumaa lampaanvillaa

Varastossa
Tuote: AC4LZQ Malli: 3106-90Ristiviite: 30F088

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoustakki
VäriPunainen / valkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyylilaajennettavissa
Päämateriaalilampaanvillaa
Pituus33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)79.5
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4303900000
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IMPACT PRODUCTS 3106-90 Duster 33 tuumaa lampaanvillaa
€17.98 / yksikkö