Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS MYI-16-14 laipallinen kiinnityslaakeri 1 Id x 7/8 tuuman pituus - pakkaus 5 | AC2VJH 2NCH4

IGUS MYI-16-14 laipallinen kiinnityslaakeri 1 id x 7/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2VJH Malli: MYI-16-14Ristiviite: 2NCH4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen kiinnityslaakeri
Laippa Dia.1-1 / 2 "
Laipan paksuus0.047 sisään.
Sisällä Dia.1"
Pituus7 / 8 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv3400
Dia ulkopuolella.2-3 / 32 "
Temp. alue-40 - 176 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483308090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS MYI-16-14 laipallinen kiinnityslaakeri 1 id x 7/8 tuuman pituus - 5 kpl pakkaus
€13.28 /pakkaus