Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS GSI-2426-08 holkkilaakeri 1 1/2 Id x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNV 2MTJ6

IGUS GSI-2426-08 Holkkilaakeri 1 1/2 sis x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TNV Malli: GSI-2426-08Ristiviite: 2MTJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus1 / 2 "
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliPolymeeri
Maks. Pv12,000
Dia ulkopuolella.1-21 / 32 "
Temp. alue-40 - 266 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. PvTemp. aluePkg. MääräHinta
IGUS TSI-2426-24 holkkilaakeri 1 1/2 Id x 1 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TLK 2MTC1 YTE-2426-241.5 "37,700-149 - 485 astetta2€106.81
IGUS GSI-2426-12 holkkilaakeri 1 1/2 Id x 3/4 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNW 2MTJ7 GSI-2426-123 / 4 "12,000-40 - 266 astetta2€28.52
IGUS GSI-2426-16 holkkilaakeri 1 1/2 Id x 1 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40 - 266 astetta2€40.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS GSI-2426-08 Holkkilaakeri 1 1/2 sis x 1/2 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus
€26.88 /pakkaus