Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGLOO 25079 Uudelleenkäytettävä jäälevy 8 x 5-1 / 4 x 3-1 / 2 | AD7JNV 4ERU8

IGLOO 25079 Uudelleen käytettävä jäälevy 8 x 5-1/4 x 3-1/2

Varastossa
Tuote: AD7JNV Malli: 25079Ristiviite: 4ERU8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleenkäytettävä jääpeite
Värisininen
Korkeus8"
Pituus5.25 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
IGLOO 25078 Uudelleenkäytettävä jääpeite 6 x 3-1 / 4 x 2-3 / 4 | AD7JNW 4ERU9 250783.25 "2.75 "€11.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGLOO 25079 Uudelleen käytettävä jäälevy 8 x 5-1/4 x 3-1/2
€14.98 / yksikkö