Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-955 -piirin jäljityssarja 600VAC / DC-LED | AG2AEG 30ZX16

IDEAL 61-955 Circuit Tracing Kit 600VAC/DC LED

Varastossa
Tuote: AG2AEG Malli: 61-955Ristiviite: 30ZX16

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,500.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirin merkintäsarja
Akun tyyppi(4) AA
näyttöLED
Käytettäväksi päälläEnergisoituneet / käyttämättömät linjat
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Jäljittää johtimet ei-metallisessa johtimessaEi
Jännitealue0-600 VAC / DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Äänimerkki (kyllä)
    • Katkaisijan / sulakkeen tunnistus (kyllä)
    • Kytkentä (suora)
    • Etsi shortsit (Kyllä)
    • Vastaanottimen ja lähettimen välinen etäisyys (2100 jalkaa)
    • Jäljitä johtoja seinissä (Kyllä)
    • Jännitesuoja (sulake)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallinäyttöHinta
IDEAL 61-957 -piirin jäljityssarja 600VAC / DC OLED | AG2AEH 30ZX17 61-957Pyörivä OLED€1,699.99
IDEAL 61-959 -piirin jäljityssarja 600VAC / DC OLED | AG2AEJ 30ZX18 61-959Pyörivä OLED€2,692.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-955 Circuit Tracing Kit 600VAC/DC LED
€1,500.32 / yksikkö