Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-176 Eristetty maasovitin | AF3TRQ 8CW40

IDEAL 61-176 Eristetty maadoitussovitin

Varastossa
Tuote: AF3TRQ Malli: 61-176Ristiviite: 8CW40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty maadapteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-176 Eristetty maadoitussovitin
€81.94 / yksikkö