Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 61-164G -piirianalysaattori 85 - 265v | AF4ZXB 9TE53

IDEAL 61-164G AC piirianalysaattori 85 - 265v

Varastossa
Tuote: AF4ZXB Malli: 61-164GRistiviite: 9TE53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€632.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-piirianalysaattori
Taajuusalue45 - 65 Hz
OsoitinDigitaalinen
TurvallisuusarviointiCATIII 300V
Jännite85 - 265 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4792
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maaimpedanssi (0.00 - 1.99 ohmia)
    • Kuormavirta (6–9 mA GFCI: lle, yli 30 mA EPD: lle)
    • Jännitepudotus (0.1-50.0%)
    • Alamerkki: SURETEST

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 61-164G AC piirianalysaattori 85 - 265v
€632.99 / yksikkö