Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9104 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl | AG6TUY 46W395

IDEAL 35-9104 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl

Varastossa
Tuote: AG6TUY Malli: 35-9104Ristiviite: 46W395

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty mutterinohjainsarja
Terän materiaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
VärikoodiOranssi / Keltainen
KahvaTyyny Grip
Käsittele väriäOranssi, musta pito
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahva materiaaliVinyyli
Hex3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Kuusiokoko3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Palojen lukumäärä7
Kokonaispituus9.25 "
SAE tai metrinenSAE
Varren pituus5"
Varren materiaaliTyökaluteräs
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7135
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8205400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9104 Eristetty mutterinväänninsarja Sae 7 kpl
€291.76 / yksikkö