Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-9038 Eristetty pitkäkärkinen pihdi 8-3/4 tuumaa | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Eristetty pitkäkärkinen pihdi 8-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2CCE Malli: 35-9038Ristiviite: 46W394

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkä nenä
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2.5 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliTyökaluteräs
Maks. Leuan avaaminen1.75 "
Kokonaispituus8.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristetty
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Kyllä
    • Langanpoistaja: Kyllä
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: hammastettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-9038 Eristetty pitkäkärkinen pihdi 8-3/4 tuumaa
€146.19 / yksikkö