Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 35-001 Aviation Snip Suora 9-3 / 4 tuuman keltainen harmaalla | AA2FCZ 10F608

IDEAL 35-001 Aviation Snip Straight 9-3/4 tuumaa keltainen ja harmaa

Varastossa
Tuote: AA2FCZ Malli: 35-001Ristiviite: 10F608

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
rakentaminenKromi-molybdeeniteräs, hammastetut terät
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.5 "
Käsittele väriäKeltainen / Harmaa
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahvan tyyppiNon-Slip
Leukatyyppiilmailu
MateriaaliKromi molybdeeniterästä, hammastetut terät
Metallimittari18 Lievä
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus9.75 "
TurvasalpaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 35-001 Aviation Snip Straight 9-3/4 tuumaa keltainen ja harmaa
€36.58 / yksikkö