IDEAL 31-612 Fish Stick 24 jalan lasikuitu | AH3BME 31AD82

IDEAL 31-612 Fish Stick 24 jalkaa lasikuitua

Tuote: AH3BME Malli: 31-612Ristiviite: 31AD82
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€133.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalatikku
VäriValkoinen
Pituus24ft.
MateriaaliLasikuitu
Pylvään halkaisija1 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
IDEAL 31-611 Fish Stick 12 jalan lasikuitu | AH3BMD 31AD81 31-61112ft.€61.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 31-612 Fish Stick 24 jalkaa lasikuitua
€133.05 / yksikkö