Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-C2012N Katuvalojen katkaisu Crimp Breakaway | AA8JPV 18G565

IDEAL 30-C2012N Katuvalon irrotuspuristuskatkaisu

Varastossa
Tuote: AA8JPV Malli: 30-C2012NRistiviite: 18G565

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatuvalo katkaise yhteys
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
MalliFuusioimaton
EristysPolypropeeni, TPE
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600 VAC
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen lankalanka2-4 AWG
Toissijaisen langan alue2-4 AWG
TyyliY-napauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava / ei-irrotettava (irrotettava)
    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)
    • Toissijaiset liitännät / napa (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMalliHinta
IDEAL 30-B2216 Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNN 18G536 30-B2216Yhdistelmä ensisijainen - ruuvi / toissijainen - puristussulatettu€107.23
IDEAL 30-S2212 Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNP 18G537 30-S2212Aseta ruuvisulatettu€105.12
IDEAL 30-S2212N Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNQ 18G538 30-S2212NAseta ruuviFuusioimaton€118.22
IDEAL 30-S2222 Street Light Discnnect -sarjan ruuvien irrotus | AA8JPH 18G554 30-S2222Aseta ruuvisulatettu€114.07
IDEAL 30-S2222N Street Light Discnnect -sarjan ruuvien irrotus | AA8JPJ 18G555 30-S2222NAseta ruuviFuusioimaton€114.02
IDEAL 30-C2012 Katuvalojen katkaisu Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012röyheltääsulatettu€152.05
IDEAL 30-C2016 Katuvalojen katkaisu Crimp Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016röyheltääsulatettu€149.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-C2012N Katuvalon irrotuspuristuskatkaisu
€159.69 / yksikkö