Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7 / 8 tuuman pituus | AD9RNU 4UJP5

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD9RNU Malli: 30-793Ristiviite: 4UJP5

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€132.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDieless Crimper
Säädettävämanuaalinen
KokoRG-11
CutsEi
Maks. Puristusvoima550 lb
Kokonaispituus6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKokoKokonaispituusHinta
IDEAL 88-843 Dieless Crimper 6-4 / 0 Awg 22 tuuman pituus | AA2FDH 10F622 88-843Ei6 - 4/0 alumiini, 8 AWG - 250 KCMIL kupari22 "€757.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 tuuman pituus
€132.06 / yksikkö