Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-696 Ratcheting Crimper -käyttöopas | AE4LMW 5LH82

IDEAL 30-696 Räikkäpuristuskäsikirja

Varastossa
Tuote: AE4LMW Malli: 30-696Ristiviite: 5LH82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä Crimper
Säädettävämanuaalinen
CutsKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nauhat (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettäväKahvan tyyppiHinta
IDEAL 83-001 Räikkäpuristin 22-10 Awg 5-1 / 2 tuuman pituus | AA2FDG 10F621 83-001Eikastettuja€328.43
IDEAL 30-506 Ratcheting Crimper -käyttöopas | AE4LMQ 5LH75 30-506manuaalinenTyyny Grip€95.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-696 Räikkäpuristuskäsikirja
€128.00 / yksikkö