Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-573 Rg58 / 59/62 | -sarjan vaihtosuojus AB2XHD 1PJE8

IDEAL 30-573 Rg58/59/62:n vaihtosuojus

Varastossa
Tuote: AB2XHD Malli: 30-573Ristiviite: 1PJE8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava kuolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
IDEAL 30-577 Rg8 / 11 Rg213 Rg216 -vaihtosuojus AB2XHE 1PJE9 30-577€56.06
IDEAL 30-578 Rg9: n ja Rg6: n vaihtosuojus | AB2XHF 1PJF1 30-578€50.60
IDEAL 30-587 Rg58: n ja Rg174: n vaihtosuojus | AB2XHG 1PJF2 30-587€48.89
IDEAL 30-559 Rj45-korvausmalli | AE4LMT 5LH79 30-559€67.45
IDEAL 30-581 Bnc-vaihtosuulake (rg58 59 62) | AE4LMU 5LH80 30-581€52.50
IDEAL 30-582 F-tyypin vaihtosuojus (rg6 Rg59) | AE4LMV 5LH81 30-582€52.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-573 Rg58/59/62:n vaihtosuojus
€49.15 / yksikkö