Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-3594G Maadoitusruuvi 10-32 Vihreä-Pakkaus 100 | AA2HEA 10K067

IDEAL 30-3594G maadoitusruuvi 10-32 vihreä - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HEA Malli: 30-3594GRistiviite: 10K067

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusruuvi
VäriVihreä
MateriaaliTeräs
AlaluokkaMaadoitustarvikkeet
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-3594G maadoitusruuvi 10-32 vihreä - 100 kpl pakkaus
€23.66 /pakkaus