Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1162P Twist On Wire -liitin 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19

IDEAL 30-1162P Twist On Wire -liitin 18-8 AWG PK20

Varastossa
Tuote: AG9PUG Malli: 30-1162PRistiviite: 21GR19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriHarmaa / punainen
Connector Typesiipi
Korkeus1.34 "
Maks. Jännite600 VAC
Maks. Lankayhdistelmä(3) 10 AWG
Maks. Langan koko8AWG
Min. Lankayhdistelmä(2) 18 AWG
Min. Langan koko18AWG
Leveys0.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1161P Twist On Wire -liitin 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PHarmaa / oranssi0.91 "14AWG22AWG0.66 "25€40.70
IDEAL 30-1163P Twist On Wire -liitin 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PSininen / harmaa1.59 "6AWG16AWG1.06 "15€45.50
IDEAL 30-1261J Twist On Wire -liitin 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JHarmaa / oranssi0.91 "14AWG22AWG0.66 "150€177.95
IDEAL 30-1262J Twist On Wire -liitin 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JHarmaa / punainen1.34 "8AWG18AWG0.94 "100€149.31
IDEAL 30-1263J Twist On Wire -liitin 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JSininen / harmaa1.59 "6AWG16AWG1.06 "50€120.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1162P Twist On Wire -liitin 18-8 AWG PK20
€41.71 /pakkaus