Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-1160 Twist On -langaliitin 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 Twist On Wire -liitin 20-10 AWG PK25

Varastossa
Tuote: AG9PUM Malli: 30-1160Ristiviite: 21GR24

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriHarmaa
Connector Typesiipi
Korkeus1.69 "
Maks. Jännite600 VAC
Maks. Lankayhdistelmä(1) 10 AWG ja (2) 12 AWG
Maks. Langan koko10AWG
Min. Lankayhdistelmä(1) 20 AWG ja (1) 18 AWG
Min. Langan koko20AWG
Leveys0.64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
IDEAL 30-6064 Twist On Wire -liitin 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Sininen / harmaa10€52.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1160 Twist On Wire -liitin 20-10 AWG PK25
€95.69 /pakkaus