ICS 599653 Hydraulinen voimayksikkö, 36 x 36 x 29-1/2 tuuman koko, 3 gallonaa | CD3XWL 481R20

ICS 599653 Hydraulinen voimayksikkö, 36 x 36 x 29-1/2 tuumaa, 3 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD3XWL Malli: 599653Ristiviite: 481R20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,718.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen voimayksikkö
dBA101
Moottorin merkkiBriggs ja Stratton
Moottori HP18.0
Moottorin koko570cc
Nestesatama NPT1/2 "ulostulo, 1/2" sisääntulo
Korkeus29.5 "
Pituus36 "
Max. Paine2000 psi
Varoventtiilialue1000 - 3000 psi
Säiliön kapasiteetti3 gal.
Venttiilin tyyppiHelpotus
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICS 599653 Hydraulinen voimayksikkö, 36 x 36 x 29-1/2 tuumaa, 3 gallonaa
€11,718.85 / yksikkö