Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICMUMSR-50B -moottorin käynnistysrele 50 ampeeria | AA9NNZ 1ECC9

ICM ICMUMSR-50B yleismoottorin käynnistysrele 50 ampeeria

Varastossa
Tuote: AA9NNZ Malli: ICMUMSR-50BRistiviite: 1ECC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen moottorin käynnistysrele
Yhteystietojen luokitus50 ampeeria
Syvyys1.6 "
Korkeus1.84 "
HP10
Hz50/60
VaiheYksi
Lämpötila Luokitus130 F
AikaviiveAutomaattinen 2 sekuntia
TyyppiSähkömekaaninen
Jännite110 To 270
Leveys2.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viive (2 sekuntia)
    • Poistuminen (automaattinen)
    • Pidä (502)
    • Nouto (automaattinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICMUMSR-50B yleismoottorin käynnistysrele 50 ampeeria
€50.51 / yksikkö