Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM866U Hard Start Kit Relay / start Capacitor | AG2XHW 32MY24

ICM ICM866U Hard Start Kit -rele/käynnistyskondensaattori

Varastossa
Tuote: AG2XHW Malli: ICM866URistiviite: 32MY24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova aloituspakkaus
Syvyys1-33 / 64 "
Korkeus7 55 / 64 "
HP1/12 - 5
VaiheYksi
Lämpötila Luokitus-40 - 149 F
TyyppiAutomaattinen releen ja käynnistyskondensaattorin säätö
Jännite90 ja 240
Leveys2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8536504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pudotus (automaattinen tunnistus)
    • Lisääntynyt vääntömomentti (Oz.-In.) (500)
    • Näytöt (differentiaalikompressorin apujännite)
    • Nouto (automaattinen tunnistus)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM866U Hard Start Kit -rele/käynnistyskondensaattori
€88.82 / yksikkö