ICM ICM408 -liitännän verkkojännitemittari, 3-vaiheinen AE9HYX 6JYL2

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 Phase

Tuote: AE9HYX Malli: ICM408Ristiviite: 6JYL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlug-In -jännitemittari
Yhteystietojen luokitus10 ampeeria
Syvyys2-1 / 2 "
Korkeus4"
Hz50/60
Vaihe3
Vasteaika100 ms: n kuluessa
Lämpötila Luokitus-40F - + 149F
Tyyppi3-vaiheinen
Jännite190-480 VAC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jännitteenvalvonta on suunniteltu suojaamaan vaiheenvaihtoa/häviötä ja epäsymmetristä jännitettä vastaan
    • Varustettu kirkkailla LED-ilmaisimilla, jotka osoittavat selkeästi ON ja FAULT
    • Säädettävä yleisjännite 190 - 480 VAC ja säädettävä jännitteen epätasapaino 2 - 8 % verkkojännitteestä
    • Sisältää ruuvattavat liittimet, jotka helpottavat sekä ohjauspiirin johtojen että verkkojännitteen kytkemistä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM408 Plug-in Line Voltage Monitor 3 Phase