Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM333 matalan ympäristön päänpaineen säätövalo | AE4HWY 5KPX8

ICM ICM333 matalan ympäristön paineen ohjausvalo

Varastossa
Tuote: AE4HWY Malli: ICM333Ristiviite: 5KPX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäänpaineen hallinta
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 75 C
Ohjausjännitteet18 To 30
Tulojännite AC @ 60/50 Hz120 ja 600
Paine35-465 PSIG
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimet (päänpaine vaihtelemalla lauhduttimen läpi tulevaa ilmamäärää estääkseen höyrystimen jäätymisen)
    • Kovan aloituksen ajoitus (sek.) (.1-5)
    • Triac-lähtötehot (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM333 matalan ympäristön paineen ohjausvalo
€297.23 / yksikkö