Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM I1010W -termostaattikosketusnäytön jäähdytys 1 AH3KNR 32MY35

ICM I1010W termostaattikosketusnäyttö Stage Cool 1

Varastossa
Tuote: AH3KNR Malli: I1010WRistiviite: 32MY35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienjännitteinen WiFi-termostaatti
Sisältää paristotEi
Akun varmuuskopiointiEi
VäriValkoinen
Syvyys1.187 "
Tuulettimen vaihtoAutomaattisesti tunnin välein
Korkeus4 47 / 64 "
Näppäimistön lukitusKyllä
TehomenetelmäHardwired
Ohjelmat viikossa7, 5-2 tai 5-1-1 päivä
EtätunnistuskykyKyllä
Vaiheet Lämpö1
Järjestelmän vaihtoAutomaattinen lämmitys-jäähdytys-sammutus-hätä
Lämpötila Asetukset päivässä4
Tilapäinen ohitusKyllä
Terminaalin nimityksetRH, RC, W1 / O / B, Y1, G, S1, S2, SC
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihto: Kyllä
    • Yhteensopiva kaksoismuuntajan kanssa: Ei
    • Yhteensopiva 750 mV: Ei
    • Jäähdytysvaiheet: 1
    • Ohjelmoitava tuuletin: Kyllä
    • Kostutuksen hallinta: Ei
    • Ilmankuivaus: Ei
    • Väliaikainen lämpötilan pito: Kyllä
    • Suodatinilmaisin: Kyllä
    • Lämpötilan rajoitus: Kyllä
    • Akun heikon varauksen ilmaisin: Kyllä
    • WiFi-ominaisuus: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM I1010W termostaattikosketusnäyttö Stage Cool 1
€165.47 / yksikkö