Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 45960 -siveltimen ja telan puhdistusaine AC7WHY 38X892

HYDE 45960 Maaliharjan ja telan puhdistusaine

Varastossa
Tuote: AC7WHY Malli: 45960Ristiviite: 38X892

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali- ja telapuhdistusaine
VäriMusta
Pituus7"
MateriaaliRuostumattomasta teräksestä valmistettu terä, nailonkahva
Paksuus3 / 4 "
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 45960 Maaliharjan ja telan puhdistusaine
€9.23 / yksikkö