Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 43430 -sekoitin 5/16, halkaisija 17-1 / 2 tuumaa, 5 gallonaa AB8AHN 24Z456

HYDE 43430 Maalisekoitin 5/16 Halkaisija 17-1/2 tuumaa 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB8AHN Malli: 43430Ristiviite: 24Z456

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
rakentaminenTerästä ja polypropeenia
Pää Dia.3.25 "
Head Type3-1 / 8 "juoksupyörät
Pituus17.5 "
Maks. Kierrosluku1500
Akselin dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Head TypePituusAkselin dia.Hinta
HYDE 43420 maalisekoitin 1/4 halkaisija 11 tuumaa pituus 1 gallona | AB8AHM 24Z455 434202.25 "2-5 / 8 "juoksupyörät11 "1 / 4 "€13.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 43430 Maalisekoitin 5/16 Halkaisija 17-1/2 tuumaa 5 gallonaa
€17.63 / yksikkö