Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28270 Ruiskutussuuttimen jatkeen pituus 5 jalkaa AB3HXA 1TKJ9

HYDE 28270 Suihkusuuttimen jatkeen pituus 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3HXA Malli: 28270Ristiviite: 1TKJ9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepistoolin jatkotanko
Pituus5ft.
MateriaaliAnodisoitu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYDE 28260 Ruiskutussuuttimen jatkeen pituus 3 jalkaa AB3HWZ 1TKJ8 282603ft.€160.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28270 Suihkusuuttimen jatkeen pituus 5 jalkaa
€196.95 / yksikkö