Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 28031 jäykkä maalikilpi alumiinia 36 tuumaa 18 tuumaa kahva | AB3HXC 1TKK3

HYDE 28031 jäykkä maalisuoja alumiini 36 tuuman 18 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AB3HXC Malli: 28031Ristiviite: 1TKK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä maalikilpi
VäriMusta
rakentaminenAlumiini
Pituus36 "
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYDE 28041 jäykkä maalisuoja alumiinia 48 tuumaa 18 tuumaa kahva | AB3HXD 1TKK4 2804148 "€47.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 28031 jäykkä maalisuoja alumiini 36 tuuman 18 tuuman kahva
€42.47 / yksikkö