Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 19430 lattiakaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs | AE3UCU 5FZH2

HYDE 19430 lattiakaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE3UCU Malli: 19430Ristiviite: 5FZH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattian kaavin
Terän pituus2.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys4"
VäriMusta / hopea
Kahvan muotoiluVasaran pää
kahvan pituus12 "
Kahva materiaaliTerästä vaahtokahvalla
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä2
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiTerän leveysKahvan muotoilukahvan pituusReunojen määräKokonaispituusHinta
HYDE 19425 lattiakaavin jäykkä taivutettu 5 tuuman leveys | AE3UCT 5FZH1 19425Jäykkä, Bent5"ergonominen8"112 "€51.73
HYDE 19440 lattiakaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs | AE3UCV 5FZH3 19440jäykkä4"Vasaran pää42 "248 "€70.23
HYDE 19450 lattiankaavin 4 tuuman leveä hiiliteräs | AE3UCW 5FZH4 19450jäykkä4"Vasaran pää48 "254 "€72.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 19430 lattiakaavin 4 tuumaa leveä hiiliteräs
€57.04 / yksikkö