Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 06988 Painters Tool 8-in-1 jäykkä 3 tuuman leveys harmaa | AA7ZRT 16W170

HYDE 06988 Painters Tool 8-in-1 jäykkä 3 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AA7ZRT Malli: 06988Ristiviite: 16W170

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalareiden työkalu, 8-in-1
Terän pituus3.625 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys3"
VäriHarmaa
Kahvan muotoiluPehmeä ote
kahvan pituus4.25 "
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkaMaalareiden työkalut
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 06988 Painters Tool 8-in-1 jäykkä 3 tuumaa leveys harmaa
€21.32 / yksikkö