Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 04352 Kittiveitsi Joustava 3 hiiliteräs | AH8DBN 38HR92

HYDE 04352 Kittiveitsi joustava 3 hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8DBN Malli: 04352Ristiviite: 38HR92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus3.5 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiStandardi
Terän leveys3"
VäriMusta
Kahvan muotoiluergonominen
kahvan pituus4.5 "
Kahva materiaalipolypropeeni
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Joustava

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 04352 Kittiveitsi joustava 3 hiiliteräs
€6.00 / yksikkö