HUSQVARNA PG 280 SF betonimyllyn jännite 115 | AA8JLN 18G402

HUSQVARNA PG 280 SF Betonihiomakoneen jännite 115

Varastossa
Tuote: AA8JLN Malli: PG 280 SFRistiviite: 18G402

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,626.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonihiomakone
Levy Dia.11 "
HP2
Maks. Kierrosluku1440
MoottorityyppiYksivaihe
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8464200120
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuJänniteHinta
HUSQVARNA PG 280 SF betonimyllyn jännite 220-240 | AA8JLM 18G401 PG 280 SF31160220-240€7,064.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA PG 280 SF Betonihiomakoneen jännite 115
€6,626.18 / yksikkö