Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA P 1243 kiillotustyynyt 100 Grit 3 tuumaa | AA8JMF 18G438

HUSQVARNA P 1243 Kiillotustyynyt 100 Grit 3 In

Varastossa
Tuote: AA8JMF Malli: P 1243Ristiviite: 18G438

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiillotus Pad

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaBG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA P 1243 kiillotustyynyt 100 Grit 5 tuumaa | AA8JMN 18G474 P 1243€129.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA P 1243 Kiillotustyynyt 100 Grit 3 In
€77.04 / yksikkö