HUSQVARNA 542203305 teräsuojuksen liukastumisaika 30 tuumaa | AD3QCZ 40L679

HUSQVARNA 542203305 Terän suojus 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3QCZ Malli: 542203305Ristiviite: 40L679

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,248.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeränsuoja
Korkeus25 "
Pituus40 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 542203305 Terän suojus 30 tuumaa
€2,248.97 / yksikkö