HUSQVARNA 542181117 kaksoisvalosarja | AD3QDA 40L680

HUSQVARNA 542181117 Dual Light Kit

Varastossa
Tuote: AD3QDA Malli: 542181117Ristiviite: 40L680

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisvalosarja
Korkeus24 "
Pituus24 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 542181117 Dual Light Kit
€823.80 / yksikkö