Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 522677401 Redilock Diamond -levyteline 16 tuuman | AA8JLH 18G396

HUSQVARNA 522677401 Redilock Diamond -levyteline 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JLH Malli: 522677401Ristiviite: 18G396

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€780.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRedilock Diamond -levyteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUSQVARNA 502545801 Redilock-timanttiteline | AA8JKU 18G383 502545801Redilock -timanttikotelo€393.29
HUSQVARNA 522677301 Redilock Diamond -levyteline 11 tuumaa | AA8JLP 18G403 522677301Redilock Diamond -levyteline€705.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 522677401 Redilock Diamond -levyteline 16 tuumaa
€780.53 / yksikkö