Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 522677301 Redilock Diamond -levyteline 11 tuumaa | AA8JLP 18G403

HUSQVARNA 522677301 Redilock Diamond -levyteline 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JLP Malli: 522677301Ristiviite: 18G403

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€705.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRedilock Diamond -levyteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466911000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUSQVARNA 502545801 Redilock-timanttiteline | AA8JKU 18G383 502545801Redilock -timanttikotelo€393.29
HUSQVARNA 522677401 Redilock Diamond -levyteline 16 tuuman | AA8JLH 18G396 522677401Redilock Diamond -levyteline€780.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 522677301 Redilock Diamond -levyteline 11 tuumaa
€705.94 / yksikkö