HUSQVARNA 502534201 Hiomapään teräsjousi | AA8JKQ 18G380

HUSQVARNA 502534201 Hiomapää Teräsjousi

Varastossa
Tuote: AA8JKQ Malli: 502534201Ristiviite: 18G380

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomapään teräsjousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUSQVARNA 502548201 Hiomapään teräsjousi | AA8JKZ 18G388 502548201€190.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502534201 Hiomapää Teräsjousi
€163.17 / yksikkö