Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 502531801 Hartsiteline, 10.5 tuumaa | AA8JKJ 18G373

HUSQVARNA 502531801 Hartsipidikelevy 10.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8JKJ Malli: 502531801Ristiviite: 18G373

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€689.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHartsipidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8466911000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUSQVARNA 502532001 Hartsipidike Levy-koukku / silmukka 10.5 tuumaa | AA8JKN 18G377 502532001Hartsipidikkeen levyn vaihto-koukku ja silmukka€145.82
HUSQVARNA 502545101 hartsipidike | AA8JKV 18G384 502545101Hartsipidike€494.03
HUSQVARNA 502545501 Hartsipidike Levypehmuste 9.5 tuumaa | AA8JKX 18G386 502545501Hartsipidikkeen levyn vaihtoalusta€119.63
HUSQVARNA 502545601 Hartsipidikkeen levykoukku / silmukka 9.5 tuumaa | AA8JKY 18G387 502545601Hartsipidikkeen levyn vaihtoalusta€121.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 502531801 Hartsipidikelevy 10.5 tuumaa
€689.30 / yksikkö