Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA 169543 -jalkakytkimen käyttö ilman Ts60 | AA8JMZ 18G514

HUSQVARNA 169543 Jalkakytkin Käytä ilman Ts60:tä

Varastossa
Tuote: AA8JMZ Malli: 169543Ristiviite: 18G514

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkakytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA 169543 Jalkakytkin Käytä ilman Ts60:tä
€336.34 / yksikkö