Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSKY I3508 kuormalavatelineen välilevy 8l x 3-1 / 4w x 1-5 / 8h | AB2AHZ 1KBE6

HUSKY I3508 Lavahyllyn rivivälike 8 l x 3-1/4 leveys x 1-5/8h

Varastossa
Tuote: AB2AHZ Malli: I3508Ristiviite: 1KBE6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeardrop -kuormalavatelineen riviväli
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1.625 "
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys3.25 "
Kokonaiskorkeus1.625 "
kokonaisleveys8"
jänneväli8"
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokonaissyvyyskokonaisleveysjänneväliHinta
HUSKY I3506 Kuormalavatelineen välilevy 6l x 3-1 / 4w x 1-5 / 8h | AB2AHY 1KBE5 I35066"2.5 "6"6"€17.97
HUSKY I3512 Kuormalavatelineen välilevy 12l x 3-1 / 4w x 1-5 / 8h | AB2AJA 1KBE7 I351212 "3.25 "12 "12 "€21.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSKY I3508 Lavahyllyn rivivälike 8 l x 3-1/4 leveys x 1-5/8h
€19.19 / yksikkö