HUOT 56770 Seinäkiinnikkeet teräs | AF6GWA 18EC67

HUOT 56770 Seinäteline Terästä

Varastossa
Tuote: AF6GWA Malli: 56770Ristiviite: 18EC67

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€594.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineet
OmistaaHSK63A kartiomainen työkalunpidin
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä28
Laatikoiden lukumäärä0
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)11
Kokonaiskorkeus (tuumaa)18-1/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)19

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaHinta
HUOT 56740 Seinäkiinnikkeet Teräs | AF6GVY 18EC65 5674040 Kartiotyökalupidike€586.57
HUOT 56750 seinäkiinnikkeet terästä | AF6GVZ 18EC66 5675050 Kartiotyökalupidike€594.75
HUOT 56780 seinäkiinnikkeet terästä | AF6GWB 18EC68 56780HSK100A kartiomainen työkalunpidin€594.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 56770 Seinäteline Terästä
€594.75 / yksikkö