Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 50526 -työkalupidike Vise Steel Bt 40 -kartiotyökalut | AA7XET 16T925

HUOT 50526 Työkalunpidin Vise Steel Bt 40 kartiotyökalut

Varastossa
Tuote: AA7XET Malli: 50526Ristiviite: 16T925

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike Vise
VäriMusta
Syvyys10.5 "
Korkeus6"
MateriaaliTeräs
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
HUOT 50525 -työkalupidike Vise Steel Cat-v 40 kartiotyökalut | AA7XER 16T924 5052510.5 "€381.23
HUOT 50527 -työkalupidike Vise Steel Cat-v 50 kartiotyökalut | AA7XEU 16T926 5052710.5 "€403.45
HUOT 50528 Työkaluteline Vise Steel Bt 50 Kartiotyökalut | AA7XEV 16T927 5052810-1 / .200 "€381.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 50526 Työkalunpidin Vise Steel Bt 40 kartiotyökalut
€381.23 / yksikkö