Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS00075T Y-siivilä 3/4 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MDR 3CEF9

HAYWARD YS00075T Y-siivilä 3/4 tuuman kierteinen kirkas PVC

Varastossa
Tuote: AC8MDR Malli: YS00075TRistiviite: 3CEF9
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
€138.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Yhteyskierteitetyt
Yhteyden tyyppikierteitetyt
TiivistemateriaaliFPM
Korkeus3.75 "
KoteloPVC
MateriaaliKirkas PVC
Max. Paine150 psi
verkko1 / 32 "
Putken koko3 / 4 "
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko3 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysYhteyden tyyppiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10075T Y-siivilä 3/4 tuuman kierteinen | AC8MCC 3CEA8 YS10075Tkierteitetyt-3.75 "PVC2"€145.45
HAYWARD YS10075S Y-siivilä 3/4 tuuman hylsy | AC8MCE 3CEC1 YS10075SPistorasiaPistorasia3.75 "PVC2"€139.02
HAYWARD YS00075S Y-siivilä 3/4 tuuman hylsy, kirkas PVC | AC8MDU 3CEG2 YS00075SPistorasiaPistorasia3.75 "Kirkas PVC2"€138.55
HAYWARD YS10075TU Y-siivilä 3/4 tuuman True Union Pvc | AC8MER 3CEN3 YS10075TUkierteitetyt-3.75 "PVC2"€159.93
HAYWARD YS20075S Y-siivilä 3/4 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MFL 3CER4 YS20075SPistorasia-3.72 "CPVC1.69 "€394.07
HAYWARD YS20075T Y-siivilä 3/4 tuuman langankytkentä | AC8MFN 3CER6 YS20075TKierre-3.72 "CPVC1.69 "€388.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS00075T Y-siivilä 3/4 tuuman kierteinen kirkas PVC
€138.55 / yksikkö