Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 14625 holkkiteline Teräs | AF6GWL 18EC57

HUOT 14625 Collet Rack Steel

Varastossa
Tuote: AF6GWL Malli: 14625Ristiviite: 18EC57

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiteline
OmistaaR8-holkit
MateriaaliTeräs
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä17
Laatikoiden lukumäärä0
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)9
Kokonaiskorkeus (tuumaa)6
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)5-1/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräHinta
HUOT 14600 holkkiteline Teräs | AF6GWK 18EC56 146005C-holkit30€71.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14625 Collet Rack Steel
€74.93 / yksikkö