Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUOT 14025 Nauhan nailon | AF6GWH 18EC54

HUOT 14025 Nailonnauha

Varastossa
Tuote: AF6GWH Malli: 14025Ristiviite: 18EC54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha
OmistaaHalkaisijaltaan 1/4 "- 1/2" työkalut, 50 jalkaa
MateriaaliNylon
Ei sisällyTyökalut
Osastojen lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaHinta
HUOT 14028 Nauhan nailon | AF6GWJ 18EC55 140281 "- 1-1 / 2" halkaisijatyökalut, 50 jalkaa€78.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 14025 Nailonnauha
€78.16 / yksikkö