HUOT 13595 Tap / Drill / Die Dispenser Original Metric | AC3HRA 2TPZ8

HUOT 13595 Tap/pora/suulake-annostelija Alkuperäinen mitta

Varastossa
Tuote: AC3HRA Malli: 13595Ristiviite: 2TPZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta / poraa / kuole annostelija
Omistaa2.5 x 0.45 Napauta 12.0 x 1.75 Napauta
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä29
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen, metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3595
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13595 Tap/pora/suulake-annostelija Alkuperäinen mitta
€205.09 / yksikkö