HUOT 13525 superkaappi 34 x 19-1 / 8 x 38 tuumaa harmaa | AC3HQQ 2TPY8

HUOT 13525 Super Kaappi 34 x 19-1/8 x 38 tuumaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC3HQQ Malli: 13525Ristiviite: 2TPY8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,189.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuperkaappi
Pyörän materiaalifenoliset
VäriHarmaa
KonfigurointiKeskuspankki: (15) 29 "L x 18" S x 2 "K
Syvyys19.125 "
Laatikon kapasiteetti150 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunMatta
MitataLaatikot: 18, kaappi: 24
Korkeus38 "
Kuormitusluokitus2250 lb
LukitusjärjestelmäYhden ässän tyyppinen lukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä15
Tallennuskapasiteetti15,660 ov. sisään.
Leveys34 "
Työpinnan materiaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.35
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)97.16
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiKorkeusKuormitusluokitusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
HUOT 13527 superkaappi 34 x 19-1 / 8 x 38 tuumaa harmaa | AC3HQR 2TPY9 13527Keskuspankki: 29 "L x 18" S x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb815,660 ov. sisään.€4,315.33
HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1 / 8 x 23-1 / 8 tuuman harmaa | AC3HQT 2TPZ1 13530Keskuspankki: (8) 29 "L x 18" S x 2 "K23.13 "1200 lb88352 ov. sisään.€2,842.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13525 Super Kaappi 34 x 19-1/8 x 38 tuumaa harmaa
€4,189.19 / yksikkö