HUMBOLDT HS-4171 Kivenmurskauslaite, 150mm | CL6HFM

HUMBOLDT HS-4171 Kiviaineksen murskausarvolaite, 150 mm

Tuote: CL6HFM Malli: HS-4171
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiviaineksen murskausarvolaite, 150 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HS-4170 Kivenmurskauslaite, 75mm | CL6HFL HS-4170-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HS-4171 Kiviaineksen murskausarvolaite, 150 mm