HUMBOLDT HS-4162 koukkukenno, 1.5 tuuman koko | CL6LCK

HUMBOLDT HS-4162 koukkukenno, 1.5 tuuman koko

Tuote: CL6LCK Malli: HS-4162
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSolu

Tuotteen yksityiskohdat:

Hoek Cell, 1.5 tuuman koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HS-4159 koukkukenno, 30 mm | CL6LCG HS-4159-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HS-4160 koukkukenno, 42 mm | CL6LCH HS-4160-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HS-4161 koukkukenno, 55 mm | CL6LCJ HS-4161-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HS-4162 koukkukenno, 1.5 tuuman koko